• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Staubsauger GDE 18V-26 D, Solo Version, im Karton

Artikel-Nr.: 1600A01TX0
Netto: 114,00 €
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
Produktart Bodenreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01TX0
EAN / GTIN 4059952513829
Herstellernummer 1600A01TX0
L-Nummer L00590 1537

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Staubsauger GDE 18V-26 D, Der unabhängig einsetzbare 18V-Staubabsauger GDE 18V-26 D ermöglicht staubfreies mobiles Arbeiten für leichte und saubere Ergebnisse in einer Vielzahl von Bohranwendungen
  • Er kann für den Einsatz mit zahlreichen gängigen kabelgebundenen und kabellosen Bosch Professional Hochleistungsbohrhämmern nachgerüstet werden und verfügt über vier austauschbare Staubaugen für Fest- oder Schnellwechselbohrfutter und Bohrer bis zu einem Durchmesser von 26 mm und über eine Erweiterung für Bohrer bis zu 265 mm Länge
  • Diese Staubabsaugung ist kompatibel mit GBH 2-26
  • GBH 2-28 und GBH 18V-26 D Professional und kann mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten betrieben werden
  • Der GDE 18V-26 D verfügt außerdem über einen HEPA-Filter

Merkmal:

  • Gewicht: 2 kg
  • Kompatibel mit: GBH 2-28 (0611267.5xx) GBH 2-28 F (0611267.6xx) GBH 2-28 L (0611268.5xx) GBH 2-26 (0611.2A3.0xx) GBH 2-26 F (0611.2A4.0xx) 11255VSR (0611276.0xx) GBH 18V-26 D (0611916.0xx)
  • Max. Bohrdurchmesser: 26 mm
  • Maximale Bohrerlänge: 265 mm
  • Maximale Bohrtiefe: 100 mm

    Lieferumfang:

    • Festbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser
    • Schnellwechselbohrfutter mit Staubauge, 16 mm Durchmesser
    • Festbohrfutter mit Staubauge, 26 mm Durchmesser
    • Schnellwechselbohrfutter mit Staubauge, 26 mm Durchmesser
    • Verlängerung
    • Metalladapter
    • Karton
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb