• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innensechskant, Torx Schlüssel Set, 9-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A01TH4
Netto: 22,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A01TH4
    EAN / GTIN 4059952512518
    Herstellernummer 1600A01TH4
    L-Nummer L00590 1563

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innensechskantschlüssel Torx, 9-teile
    • Der gehärtete S2-Stahlschaft nutzt sich nicht ab und gewährleistet dauerhaft ein optimales Drehmoment
    • Die angenehme Länge der Torxschlüssel liefert zusätzliche Hebelkraft für ein höheres Drehmoment und bequemes Festziehen und Lösen von Torxschrauben

    Merkmal:

    • Einfache Werkzeugidentifizierung: nein
    • Gewicht: 0.36 kg
    • Kugelköpfe: nein
    • Material: S2
    • Profil: Torx
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 25 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 55 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 210 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb