• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PH 1x100

Artikel-Nr.: 1600A01TG2
Netto: 8,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01TG2
EAN / GTIN 4059952512396
Herstellernummer 1600A01TG2
L-Nummer L00590 1651

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher PH1x100
  • Der Bosch Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 Professional ist extrem haltbar dank des durchgängigen, auch durch den Griff verlaufenden Metallschafts, der Metallschlagkappen und der gehärteten Spitze
  • Die ergonomische Form und die Softgrifffläche am Handgriff sorgen für Komfort und der integrierte Sechskantansatz ermöglicht die Anwendung eines zusätzlichen Drehmoments
  • Ideal zum Schrauben, Meißeln und Lösen festsitzender Schrauben
  • Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist
  • Die Schaftlänge beträgt 100 mm
  • Auch erhältlich als PH2 mit Schaftlänge 125 mm

Merkmal:

  • Anschlagendkappe: nein
  • Dünne Klingenisolierung: nein
  • Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion): nein
  • Ergonomischer Griff: nein
  • gemäß DIN EN/IEC 60900: nein
  • Gewicht: 0.21 kg
  • Handgriffdurchmesser: 33 mm
  • Klingendurchmesser: 4.5 mm
  • Laserspitze: nein
  • Leerlaufbereich: nein
  • Leerlaufkappe: nein
  • Leistungsbereich: nein
  • Magnetspitze: nein
  • Präzisionsbereich: nein
  • Präzisionsschrauber: nein
  • Profil: PH
  • Schaftlänge: 100 mm
  • Sechskantansatz: nein
  • Softgriff: nein
  • Standardmäßige Klingenisolierung: nein
  • VDE: nein
  • Wegrollsicheres Design: nein
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 25 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 60 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 256 mm
  • Werkzeugfinder: nein

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb