• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage GET 55/ 75

Artikel-Nr.: 1600A01B72
Netto: 19,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A01B72
    EAN / GTIN 3165140969628
    Herstellernummer 1600A01B72
    L-Nummer L00590 1509

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage GET 55-125/75-150, In dieser Volleinlage kann der GET 55-125/75-150 Professional sicher und geordnet verstaut werden
    • Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 305 x 390 x 170 mm
    • Gewicht: 0.4 kg
    • Materialausführung: EPP
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb