• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bluetooth®-Modul GCY 42

Artikel-Nr.: 1600A016NH
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bluetooth® Tracking Modul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A016NH
Kopieren
EAN / GTIN 3165140953603
Kopieren
Herstellernummer 1600A016NH
Kopieren
L-Nummer L00590 1459
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bluetooth Modul GCY 42

Merkmal:

  • Batterie Lebensdauer: 3
  • Batterie: CR 2032
  • Gewicht: 0.01 kg
  • Software: nicht im Lieferumfang enthalten
  • Technologie: Bluetooth® Low Energy
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 30 x 7 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb