• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammer Schlosserhammer

Artikel-Nr.: 1600A016BT
Netto: 27,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A016BT
EAN / GTIN 3165140951630
Herstellernummer 1600A016BT
L-Nummer L00590 1555

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hammer Schlosserhammer
  • Gut ausbalancierter Hochqualitätshammer mit ca
  • 500-g-schwerem Kopf und einem Gesamtgewicht von ca
  • 900 g
  • Kopf und Griff sind aus einem Guss gefertigt, was eine hohe Qualität, eine lange Lebensdauer und erhöhten Anwenderschutz gewährleistet
  • Sein schlagabsorbierender Softgriff und die ergonomische Werkzeugform sorgen für eine bequeme Anwendung

Merkmal:

  • Anti-Vibration-Funktion: nein
  • Einteilige Konstruktion: nein
  • Ergonomischer Griff: nein
  • Gehärteter Kopf: nein
  • gemäß DIN 1041: nein
  • Gewicht: 0.99 kg
  • Material: S2
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 118 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 27 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 324 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb