• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät Wasserwaage 25 cm, magnetisch

Artikel-Nr.: 1600A016BN
Netto: 30,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A016BN
    EAN / GTIN 3165140951593
    Herstellernummer 1600A016BN
    L-Nummer L00590 1804

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die 25 cm lange Wasserwaage verfügt über ein stabiles Aluminiumgehäuse, Blocklibellen und schlagfeste Endkappen, die durch ihre hohe Strapazierfähigkeit eine lange Lebensdauer auf der Baustelle garantieren
    • Ihre Ausstattung mit vergrößerten Libellen in der Mitte
    • UV-resistenter Libellenflüssigkeit und Libellenringen aus Metall ermöglicht eine genaue und dauerhaft gute Sichtbarkeit
    • Darüber hinaus garantiert ihr einzigartiges Libellensichtfenster an der Stirnseite gute Ablesbarkeit aus mehreren Positionen
    • Die 25 cm lange Wasserwaage ist magnetisch und kann einfach an Metalloberflächen befestigt werden.

    Merkmal:

    • Volumen: 0,435 dm3
    • Bruttogewicht: 0,264 kg
    • Gewicht: 0.25 kg
    • Nettogewicht: 0,246 kg
    • Abmessung Breite: 52 mm
    • Abmessung Höhe: 30 mm
    • Abmessung Länge: 279 mm
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 27 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 50 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 254 mm
    • Genauigkeitsgrad: 0.5 mm/m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb