• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 1600A012G0
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 54,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A012G0
Kopieren
EAN / GTIN 3165140917421
Kopieren
Herstellernummer 1600A012G0
Kopieren
L-Nummer L00590 1126
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem L-BOXX 136
  • Die L-BOXX 136 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung
  • Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten
  • Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität
  • Die fest schließenden Bügel der Box und das widerstandsfähige Material sind maßgebliche Faktoren für ihr robustes Design
  • während es der zusätzliche Tragegriff an der Vorderseite einfach macht
  • die Box nah am Körper zu tragen
  • Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem
  • dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller
  • Die L-BOXX 136 hat eine Belastbarkeit bis 100 kg
  • eine Traglast bis 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg
  • Für ihr herausragendes Design wurde sie 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 442 x 357 x 151 mm
  • Geeignet für: Alle Arten von Elektrowerkzeugen
  • Gewicht: 1.9 kg
  • Hohe Ladekapazität: 100 kg
  • Ladekapazität Box: 25 kg
  • Materialausführung: ABS
  • Zugfestigkeit: 50 kg

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb