• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage GWS 18V-125 SC

Artikel-Nr.: 1600A01166
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A01166
Kopieren
EAN / GTIN 3165140904261
Kopieren
Herstellernummer 1600A01166
Kopieren
L-Nummer L00590 1538
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage GWS 18V-125 SC
  • Alles sicher verstaut, Geeignet für GWS 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC Professional, Ganzeinlage passend für L-BOXX 136 mit Platz für Ladegerät und 3 Akkus, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 396 x 75 x 312 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Materialausführung: PS

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb