• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Set 2x GBA 36V 6.0Ah + GAL 3680 CV

Artikel-Nr.: 1600A00L1U
Netto: 518,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Akku inkl. Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A00L1U
    EAN / GTIN 3165140868013
    Herstellernummer 1600A00L1U
    L-Nummer L00590 1452

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Starter-Set 2 x GBA 36V 6Ah + GAL 3680 CV
    • 2 x 36-Volt XL-Akkus mit 6,0 Ah und Multi-Volt- Schnellladegerät
    • 50 % längere Laufleistung
    • Schnelllademodus: der 6,0 Ah Akku ist bereits nach 35 Minuten zu 80 % geladen
    • COOLPACK-Technologie für bis zu 100 % längere Lebensdauer
    • Karton; 2 x Akku GBA 36V 6Ah; Schnellladegerät GAL 3680 CV

    Merkmal:

    • Akku 1, Kapazität: 6.0 Ah
    • Akkuladespannung: 14.4 - 36 V
    • Akkuspannung: 36.0 V
    • Ladestrom: 8.0 A
    • Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: 35/55 min
    • Zellentyp: Li-Ion

      Lieferumfang:

      • Karton
      • 2 x Akku GBA 36V 6.0Ah
      • Schnellladegerät GAL 3680 CV

      Downloads & Dokumente

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb