• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack GBA 36 Volt, 6.0 Ah

Artikel-Nr.: 1600A00L1M
Netto: 258,00 €
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
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A00L1M
EAN / GTIN 3165140867955
Herstellernummer 1600A00L1M
L-Nummer L00590 625

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkupack GBA 36V 6Ah, Der Akku GBA 36V 6Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku mit maximaler Laufzeit aus der 36-Volt-Klasse von Bosch
  • Seine hohe Kapazität ermöglicht eine um 300 % längere Laufzeit als beim 36V 2Ah Professional
  • Darüber hinaus wird dank der COOLPACK 1.0-Technologie eine bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen erreicht
  • Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 36-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten
  • Der GBA 36V 6Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 105 x 160 x 80 mm
  • Akkukapazität: 6.0 Ah
  • Akkuspannung: 36.0 V
  • Gewicht: 1 kg

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x Akku GBA 36V 6.0Ah

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb