• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexiClick-Aufsatz GFA 12-W, Winkelaufsatz

Artikel-Nr.: 1600A00F5K
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 38,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A00F5K
Kopieren
EAN / GTIN 3165140847650
Kopieren
Herstellernummer 1600A00F5K
Kopieren
L-Nummer L00590 855
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • FlexiClick-Aufsatz GFA 12-W, Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug
  • Hohe Flexibilität – Der GFA 12-W verwandelt den Akkuschrauber in einen Winkelbohrschrauber, Kompatibel mit GSR 12V-15 FC
  • „Ein-Klick“-Halterung gewährleistet eine sofortige feste Verbindung mit dem Werkzeug

Merkmal:

  • Gewicht: 0.3 kg
  • Größe: 61 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 61 mm

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb