• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Inlay for GWS 12V-76

Artikel-Nr.: 1600A00F0F
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A00F0F
Kopieren
EAN / GTIN 3165140846769
Kopieren
Herstellernummer 1600A00F0F
Kopieren
L-Nummer L00590 2345
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Alles sicher verstaut
  • Geeignet für GWS 12V-76
  • Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 2 Akkus
  • Flexible Nutzung von zwei Halbeinlage in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör, von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören.

Merkmal:

  • Volumen: 3,931 dm3
  • Bruttogewicht: 0,14 kg
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Nettogewicht: 0,14 kg
  • Abmessung Breite: 200 mm
  • Abmessung Höhe: 62 mm
  • Abmessung Länge: 317 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 332 x 61 x 203 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 332 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 203 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 61 mm
  • D-Ringe: nein
  • Materialausführung: PS
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb