• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 102, passend für GSR&GSB 12V-15, GSR 12V-20, GSR 12V-20 HX

Artikel-Nr.: 1600A0089W
Netto: 4,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A0089W
EAN / GTIN 3165140828925
Herstellernummer 1600A0089W
L-Nummer L00590 1200

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102
  • Alles sicher verstaut
  • Geeignet für GSR 12V-15
  • GSR 12V-20
  • GSB 12V-15
  • GSR 12V-20 HX
  • Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für 1 Akku
  • Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör
  • von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 318 x 61 x 203 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb