• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 18V-16

Artikel-Nr.: 1600A0051M
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 142,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Absaugvorrichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A0051M
Kopieren
EAN / GTIN 3165140819893
Kopieren
Herstellernummer 1600A0051M
Kopieren
L-Nummer L00590 742
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE 18V-16, Der kabellose GDE 18V-16 Professional ist das optimale Staubmanagementsystem
  • Er verfügt über einen HEPA-Filter zur Staubaufnahme, der 99,97 % aller Partikel größer als 0,3 Mikrometer beseitigt
  • Diese Staubabsaugung besitzt eine Auto-Power-Funktion, die sich beim Bohren automatisch einschaltet und zwei Sekunden nach Freigabe des Bohrhammerschalters abschaltet
  • Dieses Gerät ist für die Staubabsaugung in Verbindung mit den Bohrhämmern GBH 18V-26 Professional und GBH 18V-26 F Professional bei Arbeiten in Beton und Mauerwerk vorgesehen
  • Die Funktionen des GDE 18V-16 Professional umfassen Auto Power, eine Zielvorrichtung und eine Staubkapazitätsanzeige

Merkmal:

  • Gewicht: 1 kg
  • Kompatibel mit: GBH 18V-26 und GBH 18V-26 F
  • Max. Bohrdurchmesser: 16 mm
  • Maximale Bohrtiefe: 100 mm

    Lieferumfang:

    • Karton