• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ladegerät GAL 3680 CV

Artikel-Nr.: 1600A004ZS
Netto: 123,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A004ZS
EAN / GTIN 3165140818421
Herstellernummer 1600A004ZS
L-Nummer L00620 88

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ladegerät GAL 3680 CV
  • Das Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4–36 Volt
  • 100 % schnelleres Aufladen der Akkus
  • Schnelllademodus: ein 4,0 Ah Akku ist bereits nach 25 Min mit 80 % seiner Kapazität einsatzbereit
  • Active Air Cooling für längere Lebensdauer der Akkus
  • Karton; Schnellladegerät GAL 3680 CV

Merkmal:

  • Akkuladespannung: 14.4 - 36 V
  • Gewicht: 1 kg
  • Ladestrom: 8.0 A
  • Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %/100 %) ca.: 10/25 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: 15/30 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: 20/35 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: 25/35 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.: 35/45 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: 35/55 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %/100 %) ca.: 41/55 min
  • Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.: 113/126 min
  • Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: 32/51 min
  • Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: 68/79 min

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Schnellladegerät GAL 3680 CV
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb