• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage i-BOXX 72, passend fürGDR/GSB/GSR 12V-LI Professional

Artikel-Nr.: 1600A003R8
Netto: 7,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A003R8
EAN / GTIN 3165140803151
Herstellernummer 1600A003R8

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage i-BOXX 72, In dieser Volleinlage können der GDR/GSB/GSR 12V-LI Professional, ein Ladegerät und ein Akku sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie ist mit der L-BOXX 72 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 335 x 60 x 257 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb