• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexiClick-Aufsatz GFA 18-H

Artikel-Nr.: 1600A003NF
Netto: 145,00 €
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
    Produktart Schraubervorsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A003NF
    EAN / GTIN 3165140802529
    Herstellernummer 1600A003NF
    L-Nummer L00590 521

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • FlexiClick-Aufsatz GFA 18-H
    • Bosch FlexiClick 5-in-1-System: Meistert jede Herausforderung
    • Hohe Flexibilität – Der Bohrhammeraufsatz GFA 18-H verwandelt den Schrauber in einen vollwertigen SDS plus-Bohrhammer
    • Kraftvoll – Dank des neuartigen Schlagwerks ist auch in hartem Beton müheloses Bohren möglich
    • Bequem – SDS plus-Aufnahme für schnellen Bohrerwechsel

    Merkmal:

    • Gewicht: 0.8 kg
    • Größe: 146x58x58 mm
    • Max. Bohr-Ø in Beton: 10 mm
    • Nenndrehzahl (18 V): 0 - 1700 min-1
    • Schlagenergie, max.: 1 J
    • Schlagzahl bei Nenndrehzahl (18 V): 0 - 4800 bpm
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 58 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 58 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 146 mm

      Lieferumfang:

      • Zusatzhandgriff
      • Karton
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb