• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche Bosch Professional, Handwerkertasche groß

Artikel-Nr.: 1600A003BK
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 44,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A003BK
Kopieren
EAN / GTIN 3165140799720
Kopieren
Herstellernummer 1600A003BK
Kopieren
L-Nummer L00590 864
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugtasche Bosch Professional Handwerkertasche groß

Merkmal:

  • Breite: 350 mm
  • Gewicht: 1.75 kg
  • Höhe: 350 mm
  • Länge: 550 mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb