• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 102, passend für GOS 12 V-LI, GSA&GUS 12 V-LI, GWB 12 V-LI

Artikel-Nr.: 1600A002VN
Netto: 4,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A002VN
    EAN / GTIN 3165140792165
    Herstellernummer 1600A002VN

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102
    • Alles sicher verstaut
    • Zubehöreinlage für GOS 12 V-LI
    • GSA 12 V-LI
    • GUS 12 V-LI
    • GWB 12 V-LI
    • Halbeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 1 Akku
    • Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör
    • von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 318 x 61 x 203 mm
    • Gewicht: 0.2 kg
    • Materialausführung: PS
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb