• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage GKS 85

Artikel-Nr.: 1600A002VB
Netto: 9,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A002VB
    EAN / GTIN 3165140792059
    Herstellernummer 1600A002VB
    L-Nummer L00590 1868

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage GKS 85, In dieser Volleinlage kann die GKS 85 Professional sicher und geordnet verstaut werden
    • Sie ist mit der L-BOXX 374 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 384 x 141 x 297 mm
    • Materialausführung: PS
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb