• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 238, passend für GSA 18 V-LI untere Einlage, obere Einlage

Artikel-Nr.: 1600A002UZ
Netto: 9,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002UZ
EAN / GTIN 3165140792035
Herstellernummer 1600A002UZ
L-Nummer L00590 1020

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 238
  • Alles sicher verstaut, Passend für GSA 18 V-LI
  • Ganzeinlage passend für L-BOXX 238 mit Platz für Ladegerät und 2 Akkus, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 398 x 77 x 308 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb