• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkiste LT-BOXX 272, BxHxT 405 x 317 x 265 mm

Artikel-Nr.: 1600A00223
Netto: 67,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A00223
EAN / GTIN 3165140782159
Herstellernummer 1600A00223
L-Nummer L00590 563

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugkiste LT-BOXX 272, Die LT-BOXX 272 ermöglicht universelle Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Das geräumige offene Fach gewährleistet universelles Aufbewahren und schnellen Zugriff auf Equipment jeder Art
  • Großer Handgriff sorgt für angenehmes Tragen und bequemes Handling
  • Die Kompatibilität mit den L-BOXX-Varianten und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem sorgt für absolute Flexibilität
  • Diese Aufbewahrungsbox eignet sich für die Verwendung mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, der L-BOXX, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller
  • Die LT-BOXX 272 verfügt auch über eine Klickverbindung und hat eine Traglast bis 25 kg sowie eine Zugfestigkeit von 50 kg

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 442 x 362 x 287 mm
  • Gewicht: 2.7 kg
  • Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 378 x 306 x 265
  • Materialausführung: ABS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb