• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW

Artikel-Nr.: 1600A001F8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 70,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A001F8
Kopieren
EAN / GTIN 3165140755948
Kopieren
Herstellernummer 1600A001F8
Kopieren
L-Nummer L00590 321
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN KZW, Die Klemmzwinge FSN KZW Professional fixiert die Führungsschiene schnell und zuverlässig am Werkstück
  • Die Klemmzwinge lässt sich rasch und intuitiv anbringen sowie entfernen, was bei der Arbeit wertvolle Zeit spart
  • Außerdem sorgen die rutschfesten Klemmbacken und ein fester Sitz für besonders zuverlässige Ergebnisse
  • Die Klemmzwinge eignet sich zur Fixierung von Bosch FSN Professional Führungsschienen an Werkstücken
  • Sie ist mit Bosch Führungsschienensystemen kompatibel

Merkmal:

  • Volumen: 3,484 dm3
  • Bruttogewicht: 1,005 kg
  • Nettogewicht: 0,96 kg
  • Abmessung Breite: 240 mm
  • Abmessung Höhe: 38 mm
  • Abmessung Länge: 382 mm

Lieferumfang:

  • Klammernpaar FSN KZW

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb