• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Schnabelmessflächen 0-300 mm, 0,02 mm, Feineinstellung, metrisch

Artikel-Nr.: 160-127
Netto: 412,00 €
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160-127
EAN / GTIN 4946368024424
Herstellernummer 160-127
L-Nummer L40010 2646

Beschreibung

Beschreibung:

Diesen Messschieber mit gerundeten Messflächen gibt es mit oder ohne. Feinstelleinrichtung, und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke. Maßstab und sind seidenmatt verchromt und ermöglichen ein einfaches Ablesen des Nonius.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Messbereich: 0 - 300 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,04 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb