• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Schnabelmessflächen 0-12″, 0,001″, Feineinstellung, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 160-125
Netto: 412,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160-125
EAN / GTIN 4946368024417
Herstellernummer 160-125
L-Nummer L40010 7253

Beschreibung

Beschreibung:

Diesen Messschieber mit gerundeten Messflächen gibt es mit oder ohne. Feinstelleinrichtung, und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke. Maßstab und sind seidenmatt verchromt und ermöglichen ein einfaches Ablesen des Nonius.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Messbereich: 0 - 300 mm
Skalenteilungswert: 0,001″/0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,0015″
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.