• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber, allgemeine Form, 0-60″, 0,001″, Feinstelleinrichtung, Zoll/metrisch

Artikel-Nr.: 160-112
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.744,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 160-112
Kopieren
EAN / GTIN 4946368024332
Kopieren
Herstellernummer 160-112
Kopieren
L-Nummer L40010 10451
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diesen Messschieber in allgemeiner Form gibt es mit oder ohne Feinstelleinrichtung, und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

Bei den rein metrischen Modellen können Sie mit der oberen versetzten Noniusskala die Innenabmessungen direkt ablesen, ohne die breite der Messschenkel hinzufügen zu müssen
Die satinierte Chromoberfläche der Haupt- und Nonius-Skale sorgt für eine gute Lesbarkeit

Merkmal:

Inch/Metrisch
Bereich: 0 - 1500 mm
Abstufung: 0,001″/0,02 mm
Genauigkeit: ±0,004″
Digital/Analog: Analog
Abstufung: 0,001″/0,02 mm
Geliefert: In einer Schachtel

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb