• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abmantelungswerkzeug 125 mm

Artikel-Nr.: 16 80 125 SB
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,16 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
Preis für 6 Stück: 172,50 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 16 80 125 SB
Kopieren
EAN / GTIN 4003773040828
Kopieren
Herstellernummer 16 80 125 SB
Kopieren
L-Nummer L70010 208
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet
  • auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
  • zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug
  • Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
  • Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung

Merkmal:

  • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 8 - 13mm
  • Kabeltyp: Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²