• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium-Biegeform 18 mm r=50 mm

Artikel-Nr.: 1576909
Netto: 50,87 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1576909
EAN / GTIN 4017981278669
Herstellernummer 1576909

Beschreibung

Beschreibung:

Aus hochfestem Aluminium

Merkmal:

  • Biegeradius: 50
  • Bohrung [mm]: 30
  • Bohrungs-Ø [mm]: 30 mm
  • für Geräte No.: 2786
  • Material: Aluminium
  • Rohr-Ø [mm]: 18 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • mit Gleitschiene: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb