• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Handwerk ohne Nageltaschen Schwarz C58

Artikel-Nr.: 157018609900C58
Netto: 73,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz
    Konfektionsgröße DE 58
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 157018609900C58
    EAN / GTIN 7330509051016
    Herstellernummer 157018609900C58

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg
    Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
    Kniepolstertaschen
    Vordertaschen mit Balg

    Details
    Ausweistasche
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Metallknöpfe
    Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

    Verstärkung
    CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen

    Beschreibung:

    • Eine Handwerkerhose, die maximalen Komfort, hervorragenden Schutz mit CORDURA® Verstärkungen an den Knietaschen und mehrere leicht zugängliche Taschen bietet
    • Zwei Gesäßtaschen mit Balg, Hammerschlaufe und verstärkte aufgesetzte Taschen

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb