Messer HSS für Universal-Entgratwerkzeug 5

Artikel-Nr.: 156775 5
Netto: 17,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.860 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messer
Schneidstoff HSS
Für Grundkörper 5 - 20

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156775 5
EAN / GTIN 4067263965060
Herstellernummer 156775 5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
50
Alu (kurzspanend)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
35
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
Stahl < 1400 N/mm²
P
25
Stahl < 55 HRC
H
20
Stahl < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Messer für Grundkörper Nr. 156770.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb