Kombi-Flachsenker-Satz im Holzständer 1MK2

Artikel-Nr.: 156700 1MK2
Netto: 753,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Schaft-Gr. Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Innenkühlung ja
Senkbereich 14,5 mm - 24,5 mm
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156700 1MK2
EAN / GTIN 4033591011595
Herstellernummer 17 814 222

Beschreibung

Ausführung:

Zusammenstellung von Haltern, Senkern und Führungszapfen für die Bearbeitung der häufigsten Bohrungs-⌀.

Verwendung:

Für DIN-Senkungen, sowie bei entsprechender Zapfen- / Senker-Kombination für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.

Inhalt:

je 1 Flachsenker Nr. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
je 1 Führungszapfen Nr. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5;
9; 9,5; 10;
10,5; 11; 11,5;
12; 13; 14; 15
je 1 Halter Nr. 156720 mit Schaft: MK2

Hinweis:

Kombi-Senker Sätze auch in HSS mit optionaler TIN-Beschichtung sowie mit aufgelöteten HM-Schneiden und mit ISO-Wendeplatten Form „T“ auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb