Ausführung:
Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²
Taschen
Gesäßtaschen
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche, Beintasche mit Zusatztasche und Stifttasche
Kniepolstertaschen innenliegend
Schräge Taschen
Details
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 60 mm breite Reflexstreifen
Abschluss
C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Warnschutz Arbeitshose aus einem hochwertigen, leichten und wasserabweisenden Material
- Hohe Reißfestigkeit, überragende Abriebwerte und zusätzliche, innenliegende Kniepolstertaschen machen die 1564 Warnschutz-Bundhose zu Ihrer ersten Wahl
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 1
- Zertifizierungsgruppe W
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057