• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 1,5 mm

Artikel-Nr.: 1563556
Netto: 3,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1563556
EAN / GTIN 4010886816202
Herstellernummer 1563556
L-Nummer L60160 4823

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 91,5 mm
  • Klingenlänge: 91,5 mm
  • Klingenlänge 2: 15,5 mm
  • Material: 59CrV4
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 1,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: ja
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb