{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senker-⌀ | 24 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Zapfen-⌀ | 15,5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Morsekegel | |
für Schraubengröße | M14 | |
für Gütegrad der Bohrung | m | |
Gesamtlänge L | 162 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Innenkühlung | nein | |
Vorbohr-⌀ | 15,5 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase | 30 mm | |
Spitzenwinkel | 180 Grad | |
Produktart | Flachsenker |
Artikelnummer | 156120 24X15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087867 | |
Herstellernummer | 156120 24X15,5 |