• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 3/8″, 2K-Griff, 200 mm

Artikel-Nr.: 1556800
Netto: 82,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1556800
EAN / GTIN 4010886816752
Herstellernummer 1556800
L-Nummer L60160 1263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
  • Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
  • Rückschwenkwinkel 6°
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Anzahl Zähne: 60
  • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
  • Gesamtbreite [mm]: 34 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Knarrenkopfhöhe: 29,7 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 6 °
  • Umschalt-Art: Umschalthebel
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb