• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose mit Stretch Dunkelgrau/Schwarz C154

Artikel-Nr.: 155418609899C154
Netto: 95,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe dunkelgrau / schwarz
Konfektionsgröße DE 154
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 155418609899C154
EAN / GTIN 7330509657973
Herstellernummer 155418609899C154

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

Taschen
Kniepolstertaschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche, Messertasche mit Patte und Stretch-Einsatz
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Vordertaschen geschoben werden

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Funktionalität
Stretch-Einsätze an der Rückenpasse, den Vordertaschen und an den Knien und der Kniekehle

Beschreibung:

  • Gut aussehende, flexible und robuste Handwerker Arbeitshose mit sorgfältig entwickelten Details
  • Die haltbare Hose mit präzise entworfenen Details bietet Bewegungsfreiheit, Funktionalität und Komfort
  • Das Material ist robust und die Kombination mit Stretch Einsätzen macht die Hose ideal für z
  • B
  • Boden- und Fliesenleger, die oft in knienden Positionen arbeiten
  • Die Hose hat Stretch Einsätze hinten, an den Vordertaschen und an der Rückseite der Knie für bessere Bewegungsfreiheit
  • Sie hat eine Vielzahl strategisch platzierter funktioneller Taschen wie eine Messertasche aus einem verstärkten Stoff mit Kevlar®, Patte und Stretch Einsatz oder eine leicht zugängliche Handytasche aus Stretch Material, die für die meisten Handys geeignet ist

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb