• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweathose Schwarz/Gelb XL

Artikel-Nr.: 154925269933XL
Netto: 63,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / gelb
Unisex-Größe XL
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 154925269933XL
EAN / GTIN 7330509607459
Herstellernummer 154925269933XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²

Taschen
Beintasche mit Balg und Patte
Gesäßtasche mit Balg
Seitentaschen, eine mit innenliegender Handytasche mit Reißverschluss

Funktionalität
Lockere Passform
Minimale Nähte

Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflektierende Details

Abschluss
Manschetten an den Beinabschlüssen
Gerippter Taillenbund

Details
Gummizug und Kordelzug in der Taille

Beschreibung:

  • Die Hose aus zertifiziertem Sweatstoff ist eine perfekte Wahl für alle, die im Transportgewerbe arbeiten
  • Die Hose hat eine Beintasche mit einer Schließlasche, eine Gesäßtasche und eine Handytasche mit Reißverschluss innerhalb der Seitentasche
  • Bündchen am Knöchel
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • Zertifizierungsgruppe W

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb