• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Whistle Notch/Weldon Ø20 Nachfolge-Artikel: (MNR) 206274, 40.3020WNCTXIK

Artikel-Nr.: 153513
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.400,70 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 153513
Kopieren
EAN / GTIN 4069739170800
Kopieren
Herstellernummer 40.3020WNCTXIK
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI30, Axialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.3020WNCTXIK
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 68
  • Max. Drehmoment (TQX): 25 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 8000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 20 mm
  • Kraglänge (LPR): 93,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 93,5 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Weldon Ø 20.0,Whistle Notch Ø 20.0
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5480