• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kartuschenschlüssel, 3-armig, 95-165 mm,

Artikel-Nr.: 1523651
Netto: 90,11 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1523651
EAN / GTIN 4036976111378
Herstellernummer 1523651
L-Nummer L60160 2254

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet zum Lösen festsitzender Granulat-Kartuschen von Drucklufttrocknern an Nkws, mit Rechts- oder Linksgewinde
  • Große Spannweite (von 95 bis 165 mm)
  • Der GEDORE Kartuschenschlüssel ist auch als Ölfilterschlüssel einsetzbar
  • Ausführung verzinkt und gelasert
  • 1/2″ Vierkantantrieb

Merkmal:

  • Spannweite (min.): 95 mm
  • Spannweite (max.): 165 mm
  • Verwendung/Einsatz: Besonders geeignet zum Lösen festsitzender Granulat-Kartuschen von Drucklufttrocknern an Nkws, mit Rechts- oder Linksgewinde
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.