• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ein- und Ausdrehwerkzeug M10

Artikel-Nr.: 1523201
Netto: 62,48 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1523201
EAN / GTIN 4017981317337
Herstellernummer 1523201
L-Nummer L60160 3449

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstklemmend bei Drehbewegung
  • Zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben
  • Mit Innensechskantantrieb

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Stockschrauben: M10
  • Gesamtbreite [mm]: 24 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 80 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb