• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschr. XY, große Trommel, 49 mm 0-25 mm, X-Achse

Artikel-Nr.: 152-390
Netto: 289,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 152-390
EAN / GTIN 4946368022949
Herstellernummer 152-390
L-Nummer L40010 431

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube für x/y-Bewegung ermögliche einfaches Ablesen der Messwerte und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Einbaumessschrauben, die speziell für die genaue geradlinig fortschreitende Bewegungdes Kreuzweges in der X- und Y-Achse entwickelt wurden. Spindelende: Flache Form und gehärtet oder kugelförmig mit Hartmetallspitze (mehr als HRA90), geläppte Oberfläche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Genauigkeit: 2 µm
Skalenteilungswert: 0,005 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Weiß eloxiertes Aluminium
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb