• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, robust, 8 mm Spindel, mit D=8 mm Spindel, 0-25 mm, 0,01 mm, flach, Feststelleinrichtung, ohne Ratsche

Artikel-Nr.: 151-225-10
Netto: 153,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 151-225-10
EAN / GTIN 4946368862705
Herstellernummer 151-225-10

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschraube in mittelgroßer Standardausführung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Spindeldurchmesser 8 mm Sehr robuste Ausführung mit oder ohne Ratsche

Merkmal:

Genauigkeit: ±2 μm ±4 μm (50 mm)
Digital/Analog: Analog
Abstufung: 0,01 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb