• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz 3/8″ 15-teilig Innen-Außen-TX

Artikel-Nr.: 1509942
Netto: 223,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1509942
EAN / GTIN 4010886816561
Herstellernummer 1509942
L-Nummer L60160 3995

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innen- und Außen-TX Schrauben
  • Im Kunststoffkasten
  • Maße: 200 x 120 x 38 mm

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtbreite [mm]: 200 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb