Kegelsenker Form C 60°, TiN, Außen-⌀ Dc: 6,3mm

Artikel-Nr.: 150840 6,3
Netto: 19,55 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 6,3 mm
Beschichtung TiN
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 334
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,6 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Farbring grün
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150840 6,3
EAN / GTIN 4045197087263
Herstellernummer 150840 6,3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
85
Alu (kurzspanend)
N
40
Alu > 10% Si
N
25
Stahl < 500 N/mm²
P
34
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Spanräume sind aus dem Vollen geschliffen. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei. Dadurch wird beim Tiefsenken der gleiche leichte und ratterfreie Schnitt erzielt, wie beim Entgraten oder Ansenken.

Verwendung:

Zum ratterfreien Senken und Entgraten.
Besonders geeignet zum Ansenken von Gewindekernlöchern und für Ansenkungen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb