• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10-teilig 1,3-10 mm

Artikel-Nr.: 1505408
Netto: 18,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1505408
EAN / GTIN 4010886814994
Herstellernummer 1505408
L-Nummer L60160 38

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtbreite [mm]: 76 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb