{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 10,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M5 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Vorbohr-⌀ | 2,5 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150376 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406066000 | |
Herstellernummer | 150376 10,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen 90° 10,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
534 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet | AlTiCN | TiAlN |
Farbring | grün | grün | ohne | blau | grün |
Gesamtlänge L | 107 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Norm | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |