{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 23 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Steel | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150182 23 | |
EAN / GTIN | 4062406524319 | |
Herstellernummer | 150182 23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 23mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
81,87 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
88,77 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Gesamtlänge L | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,22 mm/U | 0,22 mm/U | 0,16 mm/U |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |