{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 20,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M10 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150170 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085658 | |
Herstellernummer | 150170 20,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 20,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.111 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.191 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.111 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
773 Stück sofort lieferbar
69,50 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.102 Stück sofort lieferbar
73,54 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,22 mm/U | 0,22 mm/U | 0,16 mm/U | 0,22 mm/U | 0,22 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |