{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 19 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150130 19 | |
EAN / GTIN | 4045197741875 | |
Herstellernummer | 150130 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 19 | 19 |
Farbring | grün | grün |
Gesamtlänge L | 63 | 63 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 | 3,5 |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | ungleich |